ULINE
書き込みスペース付識別バンド 1000個入
書き込みスペース付きのケーブル結束バンドで各結束ごとの識別に便利です。
材質
ナイロン
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~85
引張強度(kg)
8
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20836770
S-7747
108
2.5
(書込スペース)19×9.5
4-4098-01
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20836779
S-2934
198
7.4
(書込スペース)28×12.7
4-4098-02
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000