仕切板対応ESDコンテナー コンテナのみ

仕切板対応ESDコンテナー コンテナのみ - アズワン

ESD仕様のコンテナです。
積み重ね可能です。
仕切板を追加すると、細かいパーツの小分け保管に役立ちます。

材質導電性PP厚さ(mm)3質量(g)600タイプコンテナのみ使用温度範囲(℃)4~107外寸(mm)419×277×127内寸(mm)378×236×124表面抵抗値(Ω)10^4~10^11アズワン品番4-4105-01スタッキング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20836919S-24189419×277×127
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする