アズワン
プルダウン型ペーパータオルケース
下からペーパーを引き出すので手についた水滴でペーパーが濡れません。
落とし蓋式で最後までスムーズに引き出せます。
スケルトンタイプで残量が一目で分かります。
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
244×130×315
質量(g)
550
内寸(mm)
(ケース部)約233×120×深さ81
アズワン品番
4-4232-01
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※脚取付時の外寸です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20838407
-
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000