曜日別特売

MEISTERピンセット 超極細チップ

MEISTERピンセット 超極細チップ - RubisMEISTERピンセット 超極細チップ - RubisMEISTERピンセット 超極細チップ - Rubis

先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。
材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。
グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。

材質コバルトクロム合金先端厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)520先端幅(mm)0.15内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
耐熱温度(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208387753-AXAL-BIO-MED1205204-4301-01
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208387845-AXAL-BIO-MED1155204-4301-02
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208388007-AXAL-BIO-MED1185204-4301-03
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする