MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス小型サンプルボトル PSS-0シリーズ
耐衝撃性・耐熱性・遮光性に優れたオールステンレス製で少量の薬品や大事な試薬の保管に適しています。
開閉が容易なスクリューキャップ(ねじ口)です。
材質
容器本体/SUS304、キャップ/SUS303、パッキン/PTFE(硬質)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
口径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20839080
PSS-0.02
20
60
200
28
4-4316-01
¥
28,400
¥
28,300
¥
31,130
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20839089
PSS-0.05
50
65
400
41.2
4-4316-02
¥
31,100
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20839098
PSS-0.1
100
105
600
41.2
4-4316-03
¥
49,300
¥
49,200
¥
54,120
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000