BioHelix
PureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入
仕様
収量(ug):最大50、対象サンプル:全血(最大300uL)、凍結血液(最大200uL)、バフィーコート(最大200uL)、培養動物細胞(最大1×10^7cells)、培養バクテリア細胞(最大1×10^9cells)、真菌細胞(最大5×10^7cells)、溶出量:50~200uL
時間
抽出:約60分以内
アズワン品番
4-4325-01
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20839265
PDC02-0100
¥
37,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000