アズワン
強力すべり止め剤 ナルグリップ(R)
強力すべり止め剤でコンクリート・アスファルト・鉄・木材・石材等幅広い素材に利用できます。
チューブから出して塗るだけで強力なザラザラ面に仕上がります。
水性のため引火性や刺激臭もなく安全です。
容量(kg)
1
主成分
PE・アクリルエマルジョン・骨材
粘度
150000cps
主な用途
コンクリート・アスファルト・鉄・木材・石材等
固形分
0.0075
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20840315
-
4-4360-01
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840324
-
4-4360-02
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840340
-
4-4360-03
¥
4,350
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840349
-
4-4360-04
¥
5,250
¥
5,240
¥
5,764
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000