曜日別特売

マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ

マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ - 山本光学
(1件のレビュー)

成形レンズを採用し、視界が広く耐衝撃性が高いです。
マニュアルベンチレーション付の準無気孔ゴーグルで、簡単操作で無気孔・有気孔設定が可能です。
眼鏡やマスクの併用が可能です。

材質フレーム/PVC、レンズ/PET-AF(ハードコート加工PETレンズに曇り止め加工)寸法(mm)201×81×85質量(g)123アズワン品番4-4370-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20840394YG-1000
3,0002,990
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20840394
2023-05-17
用途: 物は良い。ただ、送料別なのはより分かりやすくすべき

物は非常に良いです。
メガネしたままでもかけやすく、押さえ込まれてる感じも無い。
サイドも透明なので視界が明るく、閉塞感も少ないです。
ただ、メーカー直送、送料別なのを気づかずポチったのでそれがショックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする