曜日別特売

実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズ

実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズ - アズワン

実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。
カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。
裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。

材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン厚さ(mm)0.2耐熱性200℃内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20840559NR0499-001900×6004-4385-01
22,000
21,900
24,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840568NR0499-0021200×6004-4385-02
31,000
30,900
33,990(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840577NR0499-0031200×7504-4385-03
38,000
37,900
41,690(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840586NR0499-0041200×9004-4385-04
40,000
39,900
43,890(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840595NR0499-0051500×6004-4385-05
38,000
37,900
41,690(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840604NR0499-0061500×7504-4385-06
42,000
41,900
46,090(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840620NR0499-0071500×9004-4385-07
46,000
45,900
50,490(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840629NR0499-0081800×6004-4385-08
42,000
41,900
46,090(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840638NR0499-0091800×7504-4385-09
46,000
45,900
50,490(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840647NR0499-0101800×9004-4385-10
60,000
59,900
65,890(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840656NR0499-0112400×6004-4385-11
56,000
55,900
61,490(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840665NR0499-0122400×7504-4385-12
65,000
64,900
71,390(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840690NR0499-014900×7504-4385-14
24,000
23,900
26,290(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20840674NR0499-0132400×9004-4385-13
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする