曜日別特売

廃液容器・ポップアップ式 JEN283シリーズ

廃液容器・ポップアップ式 JEN283シリーズ - ジャストライト

折り畳み式の廃液容器です。
丈夫で分厚いビニール製です。
中の液体が増えるにつれ、上部のリング型フォームが上がります。

用途タンク、ドラム缶やパイプからの漏れに対する緊急対応材質ビニール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20840699JEN28319YL0.576787×2984-4387-01
33,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
20840708JEN28321YL1.42501168×3564-4387-02
51,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする