LLG Labware
染色バット
最大20枚のスライドガラスが収納可能です(スライドの厚みによる)。
スライド用バスケットは不要です。
仕様
横型
材質
ソーダ石灰ガラス
サイズ
(適応スライド)76×26mm
サイズ(mm)
87×74×40
アズワン品番
4-4394-01
スロット数(個)
10
内容量
1本
注意
※スライドの厚みによっては最大収納枚数が入らない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20840805
9163250
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000