LLG Labware
染色バット
最大16枚のスライドガラスが収納可能です(スライドの厚みによる)。
フロスト付きスライドガラスを使用することが可能です。
仕様
縦型
材質
ソーダ石灰ガラス
サイズ
(適応スライド)76×26mm
サイズ(mm)
60×60×105
アズワン品番
4-4394-02
スロット数(個)
9
内容量
1本
注意
※スライドの厚みによっては最大収納枚数が入らない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20840814
9163251
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000