LLG Labware
PPシーリングバケツ
タンパーエビデントのフタを使用することで開封確認が可能です。
何回もフタを閉められる構造です(開封確認は1回のみ)。
材質
本体・蓋/PP
形状
丸
耐熱温度(℃)
80
商品タイプ
本体のみ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20841645
9040030
1
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20841654
9040031
2
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
20841670
9040032
3
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20841679
9040033
5
¥
920
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20841688
9040034
10
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000