アズワン
広口ロート
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20842284
P-434
5
50
30
4-4475-01
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842300
P-193
10
70
42
4-4475-02
¥
680
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842309
P-195
15
87
50
4-4475-03
¥
730
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842318
P-194
20
75
55
4-4475-04
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842327
P-196
50
132
78
4-4475-05
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842336
P-197
130
178
95
4-4475-06
¥
1,360
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000