アズワン
ビフネルロート 底薄型
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
内容量
1個
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
65
86
105
127
143
172
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20842345
P-185
87
115
55
65
(適合ろ紙)55
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842354
P-186
186
140
70
86
(適合ろ紙)70
¥
2,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842370
P-187
320
164
90
105
(適合ろ紙)90
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842379
P-188
550
202
110
127
(適合ろ紙)110
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20842388
P-189
700
210
124
143
(適合ろ紙)124
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20842397
P-190
1600
235
150
172
(適合ろ紙)150
¥
10,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000