アズワン
ビフネルロート 底厚型
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20842406
P-422
35
120
50
60
(適合ろ紙)50
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842415
P-423
80
125
70
75
(適合ろ紙)70
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842424
P-424
320
160
90
100
(適合ろ紙)90
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842440
P-425
450
200
110
125
(適合ろ紙)110
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20842449
P-427
950
208
130
150
(適合ろ紙)130
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000