曜日別特売

磁製るつぼフタ

磁製るつぼフタ - アズワン

グーチるつぼ(4-4480-01~04)、磁製るつぼ(4-4481-01~03)、磁製るつぼ(4-4482-01~08)用のフタです。

耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2 44.63% Al2O3 49.29%内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20842528P-125P-3484-4479-01
50
49
54(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842546P-127P-119・P-144・P-3494-4479-03
50
49
54(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842555P-128P-120・P-136・P-145・P-3644-4479-04
90
89
98(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842564P-129P-1374-4479-05
90
89
98(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842580P-340P-1224-4479-06
120
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842589P-130P-1384-4479-07
170
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842598P-131P-1394-4479-08
180
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842616P-133P-1414-4479-10
300
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842537P-126P-1434-4479-02
60
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20842607P-132P-1404-4479-09
300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする