アズワン
試験管ミキサー
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
正面のつまみで回転数を調整可能です。
回転数可変式!
寸法(mm)
110×130×71
材質(本体)
ABS
質量(g)
約720
電源(V)
AC100(50/60Hz)0.5A
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大3200
方式
(振とう)旋回方式
モーター
ブラシレスモーター
材質(ヘッド)
シリコンゴム
運転モード
タッチモード
アズワン品番
4-4495-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20843124
VMAS-100
¥
28,000
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000