アズワン
エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ
内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品
ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント
寸法(mm)
75×30×160
質量(g)
約450
電源
Nicd充電池、ACアダプター(付属)
精度
±(1.0%FS+1digit)
機能
ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーター
サンプリング
最大4000回/秒
出力機能
USB・RS232C
内容量
1台
注意
※グラフ作成ソフトは、メーカーHPよりダウンロードできます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
アズワン品番
最小分解能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20843219
DFS-50
(使用)50
4-4500-02
0.01(N)
¥
52,500
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843237
DFS-500
(使用)500
4-4500-04
0.1(N)
¥
52,500
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843210
DFS-20
(使用)20
4-4500-01
0.005(N)
¥
52,500
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843228
DFS-200
(使用)200
4-4500-03
0.05(N)
¥
52,500
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000