曜日別特売

高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズ

高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズ - サーモポート高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズ - サーモポート

真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。
ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。
針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。

付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ寸法(mm)54×172×40質量(g)約150(乾電池を含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃連続使用時間(時間)約500機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃表示範囲(℃)-99.9~1300防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4表示更新時間約0.6秒内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20843499TP-150VC-F抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)、センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂4-4525-01
70,000
69,900
76,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843508TP-150VC-1030抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)、センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂4-4525-02
40,000
39,900
43,890(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843517TP-150VC-1060抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)、センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂4-4525-03
40,000
39,900
43,890(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843526TP-150VC-1090抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)、センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂4-4525-04
40,000
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843535TP-150VC抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)4-4525-05
25,000
24,900
27,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする