曜日別特売

レーザー罫引工程表ホワイトボード 脚付タイプ

レーザー罫引工程表ホワイトボード 脚付タイプ - 馬印レーザー罫引工程表ホワイトボード 脚付タイプ - 馬印レーザー罫引工程表ホワイトボード 脚付タイプ - 馬印レーザー罫引工程表ホワイトボード 脚付タイプ - 馬印レーザー罫引工程表ホワイトボード 脚付タイプ - 馬印

レーザー罫引なので罫線が半永久的に消えません。
書いた情報が引き立つ0.4mm幅の罫線です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付きオリジナルアルミ枠です。
板面は表面硬度が高く、繰り返し書き消しできるホーローホワイトボードです。
両面回転仕様で片面がレーザー罫引工程表、もう片面は無地でミーティングボードとしてもご使用いただけます。

付属品イレーザー1個、マーカー(黒、赤)各1本、マグネット2個材質枠部・粉受/アルミニウム種類脚付・罫線文字カットシート貼り材質(表面)ホーローホワイトボード繰り返し・詰め替え対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20843639MH34TD1101326×610×18401ヶ月工程表・10段4-4551-01
90,500
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843648MH34TD1151326×610×18401ヶ月工程表・15段4-4551-02
90,500
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843657MH34TD1201326×610×18401ヶ月工程表・20段4-4551-03
90,500
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843666MH36TD1101926×610×18401ヶ月工程表・10段4-4551-04
114,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843675MH36TD1151926×610×18401ヶ月工程表・15段4-4551-05
114,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843684MH36TD1201926×610×18401ヶ月工程表・20段4-4551-06
114,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843700MH36TD2101926×610×18402ヶ月工程表・10段4-4551-07
114,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843709MH36TD2151926×610×18402ヶ月工程表・15段4-4551-08
114,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843718MH36TD2201926×610×18402ヶ月工程表・20段4-4551-09
114,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20843727MH36TD3101926×610×18403ヶ月工程表・10段4-4551-10
114,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする