アズワン
超音波ドットライン溶着器 リニアキュッパ
針やテープを使わずに袋・不織布・シート等のドットライン溶着が可能です。
上から先端部分が見やすく溶着したい箇所への作業が楽です。
素材同士が溶着するので強い溶着力です。
寸法(mm)
本体/140×183×66、ハンドピース/28×128×54(開口部開いた状態)
質量(kg)
本体/約1、ハンドピース/約0.2
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
20
電源コード(m)
3.2
発振周波数(kHz)
57
アズワン品番
4-4587-01
内容量
1個
注意
※ドットライン状のため液体の封入には向きません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20843955
L-QP-01
¥
65,800
¥
65,700
¥
72,270
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000