アズワン
導電性チェア ステンレス座面 SS-C290シリーズ
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。
錆・汚れに強く清掃も容易です。
材質
座部/SUS304、脚部/アルミ合金
質量(kg)
約6.2
直径(Φmm)
(座面)290、(リング)400
キャスター
Φ50mm(導電性ゴム)
電気抵抗値
1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能
(上下)ガススプリング式
サイズ(mm)
Φ480×455~610
アズワン品番
4-467-02
内容量
1個
注意
※リングは、最下段での利用となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20843964
SS-C290R
¥
28,890
¥
28,790
¥
31,669
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000