アズワン
ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ
空気・液体に使用できます。
材質
本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム
直径(Φmm)
19
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合チューブ内径(inch)
適合チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20844515
E-C-190067
32
1/8
3
4-4744-01
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20844524
E-C-190066
43
3/16
5
4-4744-02
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
20844540
E-C-190068
43
1/4
6.5
4-4744-03
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20844549
E-C-190028
49
3/8
9.5
4-4744-04
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000