粘度カップ

粘度カップ - TQC Sheen

試料が全て流出する時間を測ることで、粘度を測定できます。
ハンドルが付いているため塗料等に浸漬し測定できます。
陽極酸化被膜(アルマイト)処理されています。

材質アルミニウム測定範囲96~683mm2/s容量100mL規格DIN 53211時間(流下)25~150秒内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208457146080098(オリフィス)64-4773-02
37,100
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208457306053547(オリフィス)84-4773-03
37,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208457059149894(オリフィス)44-4773-01
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする