VWR
滅菌カバーオール フード・ブーツ付き 1枚/袋×25袋 414004シリーズ
フードとブーツが一体になっています。
材質
ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング)
色
ホワイト
サイズ
LL
股下(cm)
77
着丈(cm)
102
裄丈(cm)
93
目付(g/m
2
)
56
アズワン品番
4-4807-04
クラス
(目安)100000(ISOクラス 8)
胸幅(cm)
69
内容量
1箱(25袋×1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20846694
414004-452
¥
44,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください