セプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入

セプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入 - Quality Environmental Containers

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。

材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18透明容量(mL)250径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-04クラス(洗浄)レベル2内容量1箱(24本)
注意
※洗浄済み(分析証明書なし)です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208467642111-S008
12,100
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする