Quality Environmental Containers
セプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質
瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP
厚さ(mm)
(セプタム)3.18
色
茶
容量(mL)
250
径(Φmm)
24(キャップ)
アズワン品番
4-4810-06
クラス
(洗浄)レベル2
内容量
1箱(24本)
注意
※洗浄済み(分析証明書なし)です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20846789
2121-S008
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000