Bel-Art Products
滅菌カーブスプーン 10個入
ハンドルが下方向にカーブしているため、サンプルと手の接触による汚染リスクを軽減します。
材質
PS
内容量
1袋(10袋×1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
容量(mL)
ハンドル長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20847647
36902-2006
194×41×29、(スコップ部)78×41×29
194
60
116
4-4839-01
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20847656
36904-2006
221×51×33、(スコップ部)94×51×33
221
125
98
4-4839-02
¥
9,560
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000