曜日別特売

滅菌・丸型サンプリングスプーン 100個入 36943シリーズ

滅菌・丸型サンプリングスプーン 100個入 36943シリーズ - Bel-Art Products

粉体・液体・ジェル等の計量に便利です。
各袋に品番とロット番号が印字されています。

材質HDPE内容量1袋(100袋×1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
アズワン品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2084771736943-0020180204-4841-0443
39,700
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2084769036943-000115114-4841-0118
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2084769936943-000516554-4841-0229
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2084770836943-0010171104-4841-0335
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする