八幡化成
カラーバケット フタ付き
簡易スツールとしても使用可能です(フタの全体耐荷重約150kg)。
ハンドルにはゴムホース固定穴が有ります。
材質
本体・フタ・ハンドル/PP、リング/PE
形状
丸
耐荷重(kg)
約150(フタ全体)
本体寸法(mm)
271×254×211
アズワン品番
4-4871-01
商品タイプ
本体・フタ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848268
216629
8
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000