トミー精工
卓上低速遠心機
10mL真空採血管用の遠心機です。
見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。
コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
寸法(mm)
253×274×243(突起部は除く)
質量(kg)
7
電源(V)
AC100(50/60Hz)15A
回転数(min
-1
[r.p.m])
2900(固定)
最大遠心力(G)
890
安全装置
ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出
処理容量(mL)
(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本
アズワン品番
4-4875-01
タイマー
15分(1分刻み)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B2X00007000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848356
LT-010M
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400