近正
ステンレス抗菌鋏
園芸全般・果樹・野菜の収穫・摘果作業に使用可能です。
全長(mm)
195
質量(g)
110
刃長(mm)
48
材質(柄部)
ステンレス鋼板・プラスチックコーティング
使用目的
園芸全般・果樹・野菜の収穫・摘果作業
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(フッ素加工・抗菌加工)
アズワン品番
4-4897-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848600
T-55SKF
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000