SNアグリーン
マルチシート 0.02mm
土壌の乾燥を防ぎ、作物の成長を促進します。
雑草の抑制効果があります。
材質
PE
厚さ(mm)
0.02
色
黒
長さ(m)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848627
501000
95
4-4902-01
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20848636
501001
135
4-4902-02
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000