SNアグリーン
マルチシート 0.02mm
土壌の乾燥を防ぎ、作物の成長を促進します。
地温上昇効果が高いです。
材質
PE
厚さ(mm)
0.02
色
透明
長さ(m)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848645
501002
95
4-4902-03
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20848654
501003
135
4-4902-04
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000