アズワン
軟膏ヘラ
材質
ヘラ部/SUS420、柄/木
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(inch)
アズワン品番
ヘラ幅(mm)
ヘラ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20849074
-
190
4
4-4916-01
18
97
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20849090
-
275
6
4-4916-02
30
150
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20849099
-
320
8
4-4916-03
32
197
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20849108
-
372
10
4-4916-04
35
248
¥
1,540
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20849117
-
422
12
4-4916-05
37
298
¥
1,760
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000