曜日別特売

K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ3.2mm KTO-32Cシリーズ

K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ3.2mm KTO-32Cシリーズ - アズワン
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+750頭部径(Φmm)(シース)3.2リード線長さ(m)2内容量1個
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20849756KTO-3250C-TF(シース部)504-4932-01
7,100
7,090
7,799(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20849765KTO-32100C-TF(シース部)1004-4932-02
7,100
7,090
7,799(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20849774KTO-32150C-TF(シース部)1504-4932-03
7,500
7,490
8,239(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
20849790KTO-32200C-TF(シース部)2004-4932-04
7,500
7,490
8,239(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20849799KTO-32300C-TF(シース部)3004-4932-05
7,800
7,790
8,569(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする