アズワン
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.0mm KTO-10Cシリーズ
材質
シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
温度範囲(℃)
-50~+650
頭部径(Φmm)
(シース)1.0
リード線長さ(m)
2
内容量
1個
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20849860
KTO-1050C-TF
(シース部)50
4-4934-01
¥
7,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20849869
KTO-10100C-TF
(シース部)100
4-4934-02
¥
7,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20849878
KTO-10150C-TF
(シース部)150
4-4934-03
¥
7,500
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20849887
KTO-10200C-TF
(シース部)200
4-4934-04
¥
7,500
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20849896
KTO-10300C-TF
(シース部)300
4-4934-05
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000