曜日別特売

K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ

K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ - アズワン
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.0温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2内容量1個
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20850009KTO-1050-TF(シース部)504-4937-01
4,700
4,690
5,159(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20850018KTO-10100-TF(シース部)1004-4937-02
4,700
4,690
5,159(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20850027KTO-10150-TF(シース部)1504-4937-03
5,100
5,090
5,599(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20850036KTO-10200-TF(シース部)2004-4937-04
5,100
5,090
5,599(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20850045KTO-10300-TF(シース部)3004-4937-05
5,800
5,790
6,369(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする