曜日別特売

黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ

黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ - アズワン

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。

材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20850115GR-20Φ20×20×32.64-4943-01
3,200
3,190
3,509(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20850124GR-30Φ30×30×49.54-4943-02
4,800
4,790
5,269(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20850140GR-40Φ40×40×5254-4943-03
7,200
7,190
7,909(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20850149GR-50Φ50×50×5504-4943-04
11,200
11,100
12,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20850158GR-80Φ80×80×7.52104-4943-05
18,000
17,900
19,690(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20850167GR-100Φ100×100×104504-4943-06
21,000
20,900
22,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする