アズワン
PSスコップ 丸型 RSシリーズ
粉体や固形物のサンプリングに使用できるPS製スコップです。
材質
PS
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20850754
RS-M
305
100
丸型中
340
4-4976-02
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20850770
RS-L
345
120
丸型大
610
4-4976-03
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20850745
RS-S
265
77
丸型小
200
4-4976-01
¥
280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000