曜日別特売

広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ

広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ - DWK Life Sciences

広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。

材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2085169814393-50005000182×3144-5035-05
40,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2085170714393-10L10000227×3894-5035-06
80,900
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2085171614393-20L20000288×4844-5035-07
110,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする