曜日別特売

折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズ

折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズ - アズワン折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズ - アズワン折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズ - アズワン折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズ - アズワン

上下昇降可能な折りたたみ作業台です。
天板は上下昇降が可能です(ラチェット式・50mm×6段階)。
折りたたみが可能で収納に場所を取りません。
リフトロックキャスター付きでキャスターロック時の安定性に優れます。

高さ(mm)700~1000材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)900キャスターナイロン製リフトロックキャスターキャスター径(Φmm)50材質(天板)メラミン化粧板均等耐荷重(kg)100高さ調節50mm×6段階グリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20852224TS-120012004-5050-01
132,000
131,000
144,100(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20852240TS-150015004-5050-02
134,000
133,000
146,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20852249TS-180018004-5050-03
137,000
136,000
149,600(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする