アメリカン電機
引掛形コードコネクタボディ 30A
材質
クロロプレンゴム
形状
引掛タイプ
色
ブラック
種類
ボディ
定格
2P・30A・250V
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
接続方式
圧着端子式
適合電線(mm
2
)
2CT・VCT5.5
アズワン品番
4-506-01
差込口形状
(引掛形)2P 30A 250V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20852258
2324R
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000