アズワン
スタンダードデシケーターBG 除湿剤収納ポケット付 SD-BG2Pシリーズ
除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。
除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。
除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。
扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。
付属品
棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
材質
本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム
ピッチ(mm)
(棚板取付け)50
内寸法(mm)
560×483×731mm
本体質量(kg)
16
サイズ(mm)
574×517×765
棚板寸法(mm)
490×460
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20852310
SD-BG2PP
約10/枚
4-5062-01
¥
67,200
¥
67,100
¥
73,810
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20852319
SD-BG2PS
約20/枚
4-5062-02
¥
77,400
¥
77,300
¥
85,030
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400