曜日別特売

不織布ウェア 3点セット

不織布ウェア 3点セット - アズワン不織布ウェア 3点セット - アズワン

使いきりの不織布白衣・マスク・ヘアキャップの3点セットです。
来訪者用に適したウェアセット

仕様(白衣)前ファスナー/袖口ゴムタイプ、(マスク)3層構造/耳掛けタイプ材質(白衣)不織布/PP、ゴム部/天然ゴム、ファスナー/PET・ポリエステル・ポリアセタール、(マスク)不織布/PP、ゴム部/ポリウレタン・ポリエステル、ノーズピース/PE、(ヘアキャップ)不織布/PP、ゴム部/天然ゴム対象男女兼用目付(g/m2)40内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
アズワン品番
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20852389-M160~1704-5068-0184~92
440
439
483(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20852398-L170~1804-5068-0290~98
440
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20852407-LL175~1854-5068-0396~104
440
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20852416-3L175~1854-5068-04102~110
440
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする