ステンレス導電ヘビーワゴン ラージ NEHシリーズ

ステンレス導電ヘビーワゴン ラージ NEHシリーズ - アズワンステンレス導電ヘビーワゴン ラージ NEHシリーズ - アズワン

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。
重い測定機等も搭載、運搬が可能です。
天板・棚板は転落防止の枠付きです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。

材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)824×510×809キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)ストッパーありキャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)50/段棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし棚板有効寸法(mm)750×500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20852477NEH-2L4-5072-03
61,000
60,900
66,990(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
20852486NEH-3L4-5072-04
70,100
70,000
77,000(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする