滅菌インジケーターテープ 7158STシリーズ

滅菌インジケーターテープ 7158STシリーズ - ULTRATAPE

ラテックス/鉛フリーのオートクレーブ滅菌インジケーターテープです。
プラスチックコアを仕様しており、低発塵仕様です。

仕様(色変化)緑→黒材質基材/紙、粘着剤/溶剤フリー粘着剤厚さ(mm)0.14長さ(m)55耐熱温度(℃)120(30分)、132(4分)、135(3分)内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208525907158ST050-P6S134-5099-01
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
208525997158ST075-P6S194-5099-02
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
208526087158ST100-P6S254-5099-03
3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする