ULTRATAPE
両面ポリイミドテープ・クリーンパック 7158STシリーズ
高温耐熱性に優れた両面カプトンテープです。
材質
基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン系
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
33
使用温度範囲(℃)
-48~204
洗浄度
クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20852617
2159BZ050-P3D
13
4-5100-02
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20852626
2159BZ075-P3D
19
4-5100-04
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000