曜日別特売

ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズ

ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズ - PROMOTE(プロモート)

塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。

電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3300(50/60Hz)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
適合送風機最大口径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20852985JOD-200725/30130/1702604-5131-01
24,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20852994JOD-3001164/77320/5203504-5131-02
25,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする